Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 1f Tastsensor 4 TS4 Alum.Schwarz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 1f Tastsensor 4 TS4 Alum.Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5021126

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337072287

Sonepar Artikelnummer

120707009

Hersteller Artikelnummer

5021126

Hersteller Typ

5021126

Hersteller Artikel Nr.:

5021126

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Aluminium

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.087 kg

Wippenset 1fach für Tastsensor 4.95 Aluminium Schwarz (eloxiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: