GIRA - Wippenset 1f Tastsensor 4 TS4 Reinweiß matt(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021927
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - weiß
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337098591
Sonepar Artikelnummer
120707016
Hersteller Artikelnummer
5021927
Hersteller Typ
5021927
Hersteller Artikel Nr.:
5021927
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.089 kg


