GIRA - Wippenset 2f Beschriftungsfeld Tastsensor 4 System 55 Klar/Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577201
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - weiß
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337111139
Sonepar Artikelnummer
121055819
Hersteller Artikelnummer
577201
Hersteller Typ
577201
Hersteller Artikel Nr.:
577201
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


