GIRA - Wippenset 2f Tastsens.4.55 Plus Reinweiß m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501827
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - weiß
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337132264
Sonepar Artikelnummer
121381293
Hersteller Artikelnummer
501827
Hersteller Typ
501827
Hersteller Artikel Nr.:
501827
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


