Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 2f Tastsens.4.55 Plus Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 2f Tastsens.4.55 Plus  Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5018005

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337132349

Sonepar Artikelnummer

121381290

Hersteller Artikelnummer

5018005

Hersteller Typ

5018005

Hersteller Artikel Nr.:

5018005

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Wippenset 2fach für Tastsensor 4.55 Plus Schwarz matt. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: