GIRA - Wippenset 2f Tastsens.4.70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 575273
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337129080
Sonepar Artikelnummer
121402564
Hersteller Artikelnummer
575273
Hersteller Typ
575273
Hersteller Artikel Nr.:
575273
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


