GIRA - Wippenset 2f Tastsens.4.70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 575270
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337129332
Sonepar Artikelnummer
121402562
Hersteller Artikelnummer
575270
Hersteller Typ
575270
Hersteller Artikel Nr.:
575270
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


