Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 System 55 Edelstahl

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 System 55 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5752600

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337111351

Sonepar Artikelnummer

121055922

Hersteller Artikelnummer

5752600

Hersteller Typ

5752600

Hersteller Artikel Nr.:

5752600

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

Wippenset 2fach für Tastsensor 4.55 Edelstahl. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: