Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 Aluminium

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502217

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337072331

Sonepar Artikelnummer

120707021

Hersteller Artikelnummer

502217

Hersteller Typ

502217

Hersteller Artikel Nr.:

502217

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Aluminium

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.084 kg

Wippenset 2fach für Tastsensor 4.95 Aluminium (eloxiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: