Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 Bronze

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 Bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502238

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - Bronze

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337098638

Sonepar Artikelnummer

120707023

Hersteller Artikelnummer

502238

Hersteller Typ

502238

Hersteller Artikel Nr.:

502238

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

Bronze

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Aluminium

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.109 kg

Wippenset 2fach für Tastsensor 4.95 Bronze. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: