Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 Edelstahl

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5022219

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337072072

Sonepar Artikelnummer

120707022

Hersteller Artikelnummer

5022219

Hersteller Typ

5022219

Hersteller Artikel Nr.:

5022219

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.111 kg

Wippenset 2fach für Tastsensor 4.95 Edelstahl. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: