Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 G Weiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 G Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502212

  • Werkstoff - Glas

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337072041

Sonepar Artikelnummer

120707019

Hersteller Artikelnummer

502212

Hersteller Typ

502212

Hersteller Artikel Nr.:

502212

Werkstoff:

Glas

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

1

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Wippenset 2fach für Tastsensor 4.95 Glas Weiß. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: