Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 Grau matt(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 2f Tastsensor 4 TS4 Grau matt(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5022915

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337098485

Sonepar Artikelnummer

120707026

Hersteller Artikelnummer

5022915

Hersteller Typ

5022915

Hersteller Artikel Nr.:

5022915

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

Wippenset 2fach für Tastsensor 4.95 Aluminium Grau matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: