Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 3f Beschriftungsfeld Tastsensor 4 System 55 Klar/Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 3f Beschriftungsfeld Tastsensor 4 System 55 Klar/Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 577328

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337111474

Sonepar Artikelnummer

121055828

Hersteller Artikelnummer

577328

Hersteller Typ

577328

Hersteller Artikel Nr.:

577328

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Wippenset 3fach mit Beschriftungsfeld für Tastsensor 4.55 Anthrazit. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: