Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 3f Tastsens.4.55 Plus Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 3f Tastsens.4.55 Plus  Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5019015

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337132394

Sonepar Artikelnummer

121381296

Hersteller Artikelnummer

5019015

Hersteller Typ

5019015

Hersteller Artikel Nr.:

5019015

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Wippenset 3fach für Tastsensor 4.55 Plus Grau matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: