GIRA - Wippenset 3f Tastsens.4.55 Plus Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501903
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - weiß
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337132233
Sonepar Artikelnummer
121381297
Hersteller Artikelnummer
501903
Hersteller Typ
501903
Hersteller Artikel Nr.:
501903
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


