Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

GIRA - Wippenset 3f Tastsens.4.55 Plus Reinweiß m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 3f Tastsens.4.55 Plus  Reinweiß m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 501927

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337132271

Sonepar Artikelnummer

121381298

Hersteller Artikelnummer

501927

Hersteller Typ

501927

Hersteller Artikel Nr.:

501927

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Wippenset 3fach für Tastsensor 4.55 Plus Reinweiß seidenmatt. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: