Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 4f individuell Tastsensor 4 TS4 Edelstahl

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 4f individuell Tastsensor 4 TS4 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5034219

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337072584

Sonepar Artikelnummer

120707063

Hersteller Artikelnummer

5034219

Hersteller Typ

5034219

Hersteller Artikel Nr.:

5034219

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.216 kg

Wippenset 4fach individuell für Tastsensor 4.95 Edelstahl. Merkmale: Hinweise: Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können. Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: