Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippenset 4f Tastsens.4.55 Plus Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippenset 4f Tastsens.4.55 Plus  Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502028

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337132325

Sonepar Artikelnummer

121381304

Hersteller Artikelnummer

502028

Hersteller Typ

502028

Hersteller Artikel Nr.:

502028

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Wippenset 4fach für Tastsensor 4.55 Plus Anthrazit. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: