GIRA - Wippenset 4f Tastsens.4.70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 575473
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337129097
Sonepar Artikelnummer
121402569
Hersteller Artikelnummer
575473
Hersteller Typ
575473
Hersteller Artikel Nr.:
575473
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
4
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


