GIRA - Wippenset 4f Tastsens.4.70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 575470
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337128823
Sonepar Artikelnummer
121402567
Hersteller Artikelnummer
575470
Hersteller Typ
575470
Hersteller Artikel Nr.:
575470
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
4
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


