GIRA - Wippenset 4f Tastsens.4.70 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 575474
Bussystem KNX - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337129004
Sonepar Artikelnummer
121402570
Hersteller Artikelnummer
575474
Hersteller Typ
575474
Hersteller Artikel Nr.:
575474
Bussystem KNX:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
schwarz
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
4
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


