GIRA - Wippschalter BS 3f Aus System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2830005
Schaltungsart - Ausschalter 3x1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 3
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337038580
Sonepar Artikelnummer
120801758
Hersteller Artikelnummer
2830005
Hersteller Typ
2830005
Hersteller Artikel Nr.:
2830005
Schaltungsart:
Ausschalter 3x1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg


