Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wippschalter/-taster Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wippschalter/-taster Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 313900

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Tastschalter - Nein

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337039136

Sonepar Artikelnummer

121131135

Hersteller Artikelnummer

313900

Hersteller Typ

313900

Hersteller Artikel Nr.:

313900

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.059 kg

Einsatz Wippschalter und -taster 10 A 250 V~ Wechselschalter / Wechseltaster. Merkmale: Wippschalter und -taster, bei dem die linke Wippe als Schalter und die rechte Wippe als Taster ausgelegt ist. Zum Schalten und Farbsteuern der LED-Orientierungsleuchte. Zur manuellen Steuerung von Bewegungsmeldern. Zum Ansteuern von Dimmernebenstellen. Zum Ansteuern geschalteter Beleuchtung. Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen. Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Spannungsprüfung von vorn möglich. Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage. Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. Gut zugängliche Lösehebel. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie