GIRA - Wippschalter Wechselsch. 2-p o.Kr. Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381900
Bedienungsart - Wippe/Taste
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Tastschalter - Nein
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337039068
Sonepar Artikelnummer
121131297
Hersteller Artikelnummer
381900
Hersteller Typ
381900
Hersteller Artikel Nr.:
381900
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


