GIRA - Wipptaster 4f Schließer Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 314700
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Nein
Anschlussart - Steckklemme
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337038832
Sonepar Artikelnummer
121131136
Hersteller Artikelnummer
314700
Hersteller Typ
314700
Hersteller Artikel Nr.:
314700
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


