Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wipptaster BS 3f Schließer System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wipptaster BS 3f Schließer System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2844015

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Schraubklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337087182

Sonepar Artikelnummer

120780681

Hersteller Artikelnummer

2844015

Hersteller Typ

2844015

Hersteller Artikel Nr.:

2844015

Ausführung:

Gruppentaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.081 kg

Wipptaster 3fach 10 A 250 V~mit Wippen Grau matt (lackiert) Schließer 1-polig. Merkmale: Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang: