Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wipptaster BS 3f Schließer System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wipptaster BS 3f Schließer System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284403

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Schraubklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337082040

Sonepar Artikelnummer

120180604

Hersteller Artikelnummer

284403

Hersteller Typ

284403

Hersteller Artikel Nr.:

284403

Ausführung:

Gruppentaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.103 kg

Wipptaster 3fach 10 A 250 V~mit Wippen Reinweiß glänzend Schließer 1-polig. Merkmale: Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang: