Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wipptaster Schließer Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wipptaster Schließer Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315100

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337038764

Sonepar Artikelnummer

121131138

Hersteller Artikelnummer

315100

Hersteller Typ

315100

Hersteller Artikel Nr.:

315100

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.064 kg

Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig. Merkmale: Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen. Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Spannungsprüfung von vorn möglich. Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage. Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. Gut zugängliche Lösehebel. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar. Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden. Hinweise: Auch beleuchtbar anzuschließen. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie