GIRA - Wipptaster Schließer o.Kr. Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387100
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Nein
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337064626
Sonepar Artikelnummer
121131310
Hersteller Artikelnummer
387100
Hersteller Typ
387100
Hersteller Artikel Nr.:
387100
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Signallampe:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.045 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


