Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wipptaster Schließer sMK BSF WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wipptaster Schließer sMK BSF WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315230

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337124061

Sonepar Artikelnummer

121131140

Hersteller Artikelnummer

315230

Hersteller Typ

315230

Hersteller Artikel Nr.:

315230

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Rückmeldekontakt:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.135 kg

Wipptaster 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Grau Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt. Merkmale: Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast. Spannungsprüfung von vorn möglich. Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage. Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. Gut zugängliche Lösehebel. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar. Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden. Wassergeschützt Aufputz IP44 Hinweise: Auch beleuchtbar anzuschließen. Lieferumfang: Symbole ''Licht'', ''Klingel'' und ''Tür'' liegen bei.