Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wipptaster Serientaster Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wipptaster Serientaster Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315300

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337121145

Sonepar Artikelnummer

121402202

Hersteller Artikelnummer

315300

Hersteller Typ

315300

Hersteller Artikel Nr.:

315300

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung kontaktlos:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.059 kg

Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Serientaster Merkmale: • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen. • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. • Spannungsprüfung von vorn möglich. • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage. • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. • Gut zugängliche Lösehebel. • Bruchsicherer Thermoplastsockel. • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar. • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.