Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wipptaster Serientaster o.Kr. Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wipptaster Serientaster o.Kr. Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382300

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337121169

Sonepar Artikelnummer

121402279

Hersteller Artikelnummer

382300

Hersteller Typ

382300

Hersteller Artikel Nr.:

382300

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Serientaster Merkmale: • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen. • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. • Spannungsprüfung von vorn möglich. • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage. • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich. • Gut zugängliche Lösehebel. • Bruchsicherer Thermoplastsockel. • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar. • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.