Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wipptaster Serientaster WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wipptaster Serientaster WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315330

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337121152

Sonepar Artikelnummer

121413594

Hersteller Artikelnummer

315330

Hersteller Typ

315330

Hersteller Artikel Nr.:

315330

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.135 kg

Wipptaster 10 A 250 V~ Grau SerientasterMerkmale:-Kunststoff: halogenfreier, schlag-und bruchsicherer Thermoplast