Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wipptaster Wechsler Kontrollf. + Montpl. AP Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315613

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337112563

Sonepar Artikelnummer

121131143

Hersteller Artikelnummer

315613

Hersteller Typ

315613

Hersteller Artikel Nr.:

315613

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.090 kg

Wipptaster 10 A 250 V~ mit Kontrollfenster und Montageplatte Reinweiß Wechsler 1-polig. Merkmale: Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Hinweise: Auch beleuchtbar anzuschließen. Lieferumfang: Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.