Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wohnungsstation AP System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wohnungsstation AP System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1250015

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337082934

Sonepar Artikelnummer

120780630

Hersteller Artikelnummer

1250015

Hersteller Typ

1250015

Hersteller Artikel Nr.:

1250015

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Nein

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.098 kg

Wohnungsstation AP Grau matt (lackiert) System 55. Merkmale: Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Durch Integration der Designvarianten der unterschiedlichen Schalterprogramme entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte. Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten. Befestigungslöcher für die Montage. Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus). Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können. Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung. Mithörsperre. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor: Schalten von Licht und anderen Funktionen. Ansteuerung des Türöffners. Einstellen der Ruftonmelodie. Rufton ein- und ausschalten. Rufannahme. Aktivierung der Durchsetzfunktion. Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke. Hinweise: Montage ohne Abdeckrahmen möglich. Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder Flächenschalter ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP). Lieferumfang: