Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wohnungsstation AP System 70 Grau m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wohnungsstation AP System 70 Grau m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125076

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337119999

Sonepar Artikelnummer

121402078

Hersteller Artikelnummer

125076

Hersteller Typ

125076

Hersteller Artikel Nr.:

125076

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Abhörsicher:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Lautstärkeregelung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.112 kg

Wohnungsstation AP Grau matt (lackiert) System 70 Merkmale: • Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. • Durch Integration der Designvarianten der unterschiedlichen Schalterprogramme entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. • Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. • Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte. • Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten. • Befestigungslöcher für die Montage. • Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. • Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus). • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. • Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. • Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können. • Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). • Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung. • Mithörsperre. • Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor: • Schalten von Licht und anderen Funktionen. • Ansteuerung des Türöffners. • Einstellen der Ruftonmelodie. • Rufton ein- und ausschalten. • Rufannahme. • Aktivierung der Durchsetzfunktion. • Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke. Hinweise: • Montage ohne Abdeckrahmen möglich. • Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder dem Schalterprogramm Flächenschalter ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. • Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).