GIRA - Wohnungsstation Video AP 7 Türko Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1209005
Mit Video - Ja
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Tischgerät
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337053408
Sonepar Artikelnummer
120578788
Hersteller Artikelnummer
1209005
Hersteller Typ
1209005
Hersteller Artikel Nr.:
1209005
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Tischgerät
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Hörgerätekompatibel:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.512 kg


