Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Wohnungsstation Video AP Plus System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Wohnungsstation Video AP Plus System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 123903

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337016236

Sonepar Artikelnummer

120385559

Hersteller Artikelnummer

123903

Hersteller Typ

123903

Hersteller Artikel Nr.:

123903

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Bildschirmdiagonale:

55.9 mm

Hörgerätekompatibel:

Nein

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.130 kg

Wohnungsstation Video AP Plus Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Bei Verwendung je einer Spannungsversorgung für Türkommunikation können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Spannungsversorgung für Türkommunikation angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. OSD-Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstationsruftaste automatisch angesteuert. Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen: Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. Kameraumschaltung – gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor. Ansteuerung des Türöffners. Rufton ein- und ausschalten. Rufannahme. Aktivierung der Durchsetzfunktion. Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke. Funktionen im Endkundenmenü. Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateurfreigabe), automatische Rufannahme (nach Installateurfreigabe). Zusätzliche Funktionen im Installateurmenü: Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein- bzw. ausschalten, LED-Beleuchtung ein- bzw. ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. Kartenslot für SD-Speicherkarte. SD-Speicherkarte. Neue zusätzliche Funktionen im Endkundenmenü: Interner Bildspeicher (nach Installateurfreigabe) für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externner Bildspeicher (SD-Speicherkarte). Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/Uhrzeit ändern. Neue zusätzliche Funktionen im Installateurmenü: Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervals und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen. Eigenschaften der SD-Speicherkarte: Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher (max. 200 Bilder). Hinweise: Montage ohne Abdeckrahmen oder mit Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen System 55 und Flächenschalter. Lieferumfang: Die SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten.