GIRA - Wohnungsstation Video IP Türko G Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123805
Mit Video - Ja
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337125761
Sonepar Artikelnummer
121381325
Hersteller Artikelnummer
123805
Hersteller Typ
123805
Hersteller Artikel Nr.:
123805
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
schwarz/weiß
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Ja
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Breite:
181 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
15 mm
Leistungsaufnahme:
8 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.439 kg


