Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - XLR D-Serie Flanschstecker 3-p Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - XLR D-Serie Flanschstecker 3-p Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003700

  • Verwendung - XLR

  • Montageart - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337037002

Sonepar Artikelnummer

120031898

Hersteller Artikelnummer

003700

Hersteller Typ

003700

Hersteller Artikel Nr.:

003700

Verwendung:

XLR

Montageart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

LI

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

XLR-Steckverbinder, D-Serie Flanschstecker. Merkmale: Hinweise: Gleichbauweise. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie