Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Zeitsch. 2-p 120 min BSF WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Zeitsch. 2-p 120 min BSF WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032130

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337321309

Sonepar Artikelnummer

120030327

Hersteller Artikelnummer

032130

Hersteller Typ

032130

Hersteller Artikel Nr.:

032130

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.204 kg

Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Grau 120 Minuten. Merkmale: Hinweise: Abweichende Zeiten auf Anfrage erhältlich. Lieferumfang: Blanko Beschriftungsschild liegt bei.