Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Zeitsch. 2-p 120 min Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Zeitsch. 2-p 120 min Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032100

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Halogenfrei - Nein

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337321002

Sonepar Artikelnummer

120013940

Hersteller Artikelnummer

032100

Hersteller Typ

032100

Hersteller Artikel Nr.:

032100

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.116 kg

Einsatz Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~. Merkmale: Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie