Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Zeitsch. 2-p 15 min BSF WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Zeitsch. 2-p 15 min BSF WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032030

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337320302

Sonepar Artikelnummer

120030326

Hersteller Artikelnummer

032030

Hersteller Typ

032030

Hersteller Artikel Nr.:

032030

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.206 kg

Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Grau 15 min. Merkmale: Hinweise: Abweichende Zeiten auf Anfrage erhältlich. Lieferumfang: Blanko Beschriftungsschild liegt bei.