GIRA - Zentralpl. 4f symmetrisch Zubehör Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025803
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Abschließbar - Nein
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337258032
Sonepar Artikelnummer
120115996
Hersteller Artikelnummer
025803
Hersteller Typ
025803
Hersteller Artikel Nr.:
025803
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Abschließbar:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Zentralplatte 4fach (50 x 50 mm) für Koaxial-Antennensteckdose mit 2 zusätzlichen SAT-Anschlüssen Reinweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:


