GIRA - Zentralpl. 4f Zubehör Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025901
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Abschließbar - Nein
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337259015
Sonepar Artikelnummer
120123510
Hersteller Artikelnummer
025901
Hersteller Typ
025901
Hersteller Artikel Nr.:
025901
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Abschließbar:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Zentralplatte 4fach (50 x 50 mm) für Koaxial-Antennensteckdose mit 2 zusätzlichen SAT-Anschlüssen Cremeweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Passend für Antennensteckdose 4fach GAD 400 der Fa. Fuba, SEV 2 der Fa. ECG-Elektro und GUT 400 der Fa. Astro. Lieferumfang:


