Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Zugtaster System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Zugtaster System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291203

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienung - sonstige

  • Bauart - Wandgerät

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337062561

Sonepar Artikelnummer

120158727

Hersteller Artikelnummer

291203

Hersteller Typ

291203

Hersteller Artikel Nr.:

291203

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienung:

sonstige

Bauart:

Wandgerät

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

Bus-System

Geeignet für:

Notruf

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.070 kg

Zugtaster Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Ruf- bzw. Notrufauslösung über Zugschnur (2,5 m). Rotes Beruhigungslicht im Gerätegehäuse. Hinweise: Der Zugtaster ist sowohl für Wand- als auch für Deckenmontage geeignet. Lieferumfang: