GLEN DIMPLEX - 3-Wege Umschaltventil DN 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374790
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser - DN 40
Anschluss 1 - Innengewinde (metrisch)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 5 .. 100 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627374799
Sonepar Artikelnummer
120393378
Hersteller Artikelnummer
374790
Hersteller Typ
DWV 40
Hersteller Artikel Nr.:
374790
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser:
DN 40
Anschluss 1:
Innengewinde (metrisch)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5 .. 100 °C
Bedienung:
Elektromotor
Kugelbohrung:
L-Bohrung
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Anschluss 2:
Innengewinde (metrisch)
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Anschluss 3:
Innengewinde (metrisch)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Medizinisch sauber:
Nein
Fettfrei:
Ja
Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Volldurchgang:
Nein
Winkel Seite 1 -Seite 2:
90 °
Winkel Seite 1 -Seite 3:
90 °
Kvs-Wert:
25
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818051
Gewicht:
1.400 kg


