GLEN DIMPLEX - 4-Wege-Umschaltventil DN 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 366680
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Nenndurchmesser - DN 50
Anschluss 1 - Innengewinde (metrisch)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627366688
Sonepar Artikelnummer
120566435
Hersteller Artikelnummer
366680
Hersteller Typ
VWU 50E
Hersteller Artikel Nr.:
366680
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Nenndurchmesser:
DN 50
Anschluss 1:
Innengewinde (metrisch)
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
1.8 bar
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Anschluss 2:
Innengewinde (metrisch)
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Anschluss 3:
Innengewinde (metrisch)
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Anschluss 4:
Innengewinde (metrisch)
Mit Kupplungsanschluss 4:
Nein
Druckstufe Artikel:
PN 10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Medizinisch sauber:
Nein
Bedienung:
Elektromotor
Volldurchgang:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
84818011
Gewicht:
2.860 kg


