GLEN DIMPLEX - Abschlussblech oben und unten für GTA HY und GTA HY+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382850
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Breite - 482 mm
Höhe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382855
Sonepar Artikelnummer
121371265
Hersteller Artikelnummer
382850
Hersteller Typ
AB GTA HY
Hersteller Artikel Nr.:
382850
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
482 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
274 mm
Anzahl der Gruppen:
0
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Höhenverstellbar:
Nein
Mit Tür:
Nein
Anzahl der Türen:
0
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Aussparungen für Leitungen:
Ja
Mit Innenisolierung:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Füßen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
1.000 kg


